Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.83″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Overall Length (OAL) 2.24″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.83″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M12
- Diamètre coupant (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.38″
- Identification plaquette étalon (MIID): CNHT 070315
- Longueur hors tout (OAL): 2.24″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 2 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 93 Degrees