E93CN D25-2-M12-10 Bull Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Réf.: 3103797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103797
EAN / GTIN 7291075175134
Réf. fabricant 3103797
Article hors catalogue L23980 857

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 7 mm, Overall Length (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M12
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ENHT 100430
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout