F90LN D040-06-16-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103738
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103738
    EAN / GTIN 7291075124576
    Réf. fabricant 3103738
    Article hors catalogue L23980 795

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Diamètre coupant (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 38.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 91 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout