F90LN D040-04-16-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3103736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103736
    EAN / GTIN 7291075124552
    Réf. fabricant 3103736
    Article hors catalogue L23980 779

    Description

    Leírás:

    Homlok- és sarokmarók WSP-vel, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 4, tengelyátmérő (DHUB) 38,4 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm.

    Jellemző:

    • Arbor stílus A..
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 10 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 38,4 mm
    • Az LNMT 1106PN-N MM (MIID) vágólap jelölése
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 91 fok

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout