FDN D160-0810-40R-CALN12 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNET 12 Inserts

Réf.: 3103664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGSLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103664
EAN / GTIN 7291075182439
Réf. fabricant 3103664
Article hors catalogue L23980 1372

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 10.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNET 124804-TN
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 29.5 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TANGSLOT" Afficher tout