HCM D.38-D-L6.0-C.50 Fraises à billes multifonctions D=.375″ HCM D.62-A-L5.0-C.62

Réf.: 3103597
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série BALLPLUS
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3103597
    EAN / GTIN 7291075267976
    Réf. fabricant 3103597
    Article hors catalogue L23980 2801

    Description

    Description:

    Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.26″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round ,Usable Length (LU) 2″

    Caractéristique(s):

    • Demi angle du cône (BHTA): 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Rayon (RE): 0.188″
    • Diamètre coupant (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 1
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.26″
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Type trontal: D
    • Longueur tête (LH): 2″
    • Identification plaquette étalon (MIID): HBR D.38
    • Longueur hors tout (OAL): 6″
    • Type de queue: Round
    • Couple (TQ): 47 lbfxin
    • Longueur utile (LU): 2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "BALLPLUS" Afficher tout