HM90 EAL40-L80-HSK63A-15 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3103169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103169
EAN / GTIN 7291075181005
Réf. fabricant 3103169
Article hors catalogue L23980 2993

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 14 mm, Overall Length (OAL) 138 mm, Shank Type HSK 63A, Shank Type HSK 63A, Usable Length (LU) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 106 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 138 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 9 Degrees
  • Type de queue HSK 63A
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 75 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HELIALU" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop