HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Long Reach Endmills with Integral HSK Adaptation Carrying HM90 APCR 1605 Inserts for Machining Aluminum

Réf.: 3103162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIALU
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103162
EAN / GTIN 7291075179439
Réf. fabricant 3103162
Article hors catalogue L23980 2981

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 15.5 mm, Overall Length (OAL) 158 mm, Shank Type HSK-A, Shank Type HSK-A, Usable Length (LU) 97 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 4.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 126 mm
  • Longueur tête (LH) 100 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longueur hors tout (OAL) 158 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 22 Degrees
  • Type de queue HSK-A
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 97 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIALU" Afficher tout