FR D047A063-05-22-16 Face Mills with Round Inserts for Profiling and Milling of Round Corners

Réf.: 3103071
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103071
EAN / GTIN 7291075158960
Réf. fabricant 3103071
Article hors catalogue L23980 815

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 47 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RCCW 1605
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout