MM CAB T08M08-25/1.0 Adaptateur pour le système modulaire MULTI-MASTER et le FLEXFIT.

Réf.: 3103015
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103015
EAN / GTIN 7291075162714
Réf. fabricant 3103015
Article hors catalogue L24070 195

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 19.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.7 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.5 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout