MM CAB T06M10-25/1.0 Adaptateur pour le système modulaire MULTI-MASTER et le FLEXFIT.

Réf.: 3103013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3103013
EAN / GTIN 7291075162691
Réf. fabricant 3103013
Article hors catalogue L24070 193

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur hors tout (OAL) 16.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Longueur serrage côté machine (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Taille carré entrainement (DRVS) 11 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 16.6 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout