MM S-A-L4.00-C.50-T08-M-C IC908 Mandrin cyl. pour fraises à visser

Réf.: 3102958
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102958
EAN / GTIN 7291075147780
Réf. fabricant 3102958
Article hors catalogue L24070 374

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 1.4″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.46″
  • Longueur corps (LB): 1.4″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 42000 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout