F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 Fraise à surfacer à 45° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3102754
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Réf. fabricant 3102754
Article hors catalogue L23980 3152

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.79″
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.79″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.79″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.3″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.76″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "TANGMILL" Afficher tout