F90LN D063-09-22-R-N11 90° Face Mills Carrying LN 1106 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102494
EAN / GTIN 7291075124378
Réf. fabricant 3102494
Article hors catalogue L23980 419

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 59.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 59.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout