MM S-D-L6.50-C.750-T08 Queues coniques à 89° pour têtes de fraisage interchangeables

Réf.: 3102478
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102478
EAN / GTIN 7291075253290
Réf. fabricant 3102478
Article hors catalogue L24070 446

Description

Description:

  • Queues carbure monobloc
  • Longueur corps (LB): 2.77″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.48″
  • Longueur corps (LB): 2.77″
  • Longueur corps Maximum (LBX): 3.15″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T08
  • Longueur hors tout (OAL): 6-1/2″
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 22600 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout