F90LN D250-15-60-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102411
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TANGMILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3102411
    EAN / GTIN 7291075230970
    Réf. fabricant 3102411
    Article hors catalogue L23980 357

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 15, Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
    • Diamètre coupant (DC) 250 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 250 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Nombre de dents (CICT) 15
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 150 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANGMILL" Afficher tout