Description:
Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.2 mm
- Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
- Nombre de dents (CICT) 4
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur fonctionnelle (LF) 74 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
- Longueur hors tout (OAL) 110 mm
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2
- Type de queue Weldon
- Longueur utile (LU) 39 mm