SDN D160-16-40-12 Full Slot Disk Type Slotting Cutters

Réf.: 3100988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100988
EAN / GTIN 7291075096156
Réf. fabricant 3100988
Article hors catalogue L23980 3031

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Longueur hors tout (OAL) 20 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 50 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout