FST D160-16-40-R12 Top-Side Cutting, Flanged Type Slotting Cutters

Réf.: 3100975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100975
EAN / GTIN 7291075096217
Réf. fabricant 3100975
Article hors catalogue L23980 3004

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 12
  • Longueur utile (LU) 16 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout