FDN D3.0-0.31-06-R06 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100871
EAN / GTIN 7291075099010
Réf. fabricant 3100871
Article hors catalogue L23980 2764

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.88″ ,Diamètre coupant (DC) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.31″ ,Nombre de dents (NOF) 12 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.77″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.88″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Nombre de dents (NOF): 12
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
  • Longueur utile (LU): 1.11″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout