FDN D250-20-60-R12 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série HELIQUAD
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3100781
    EAN / GTIN 7291075096033
    Réf. fabricant 3100781
    Article hors catalogue L23980 2907

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 60 mm, Diamètre coupant (DC) 250 mm, Nombre de dents (CICT) 18, Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm, Nombre de dents (NOF) 22, Diamètre moyeu (DHUB) 130 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 9

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style C
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 60 mm
    • Diamètre coupant (DC) 250 mm
    • Nombre de dents (CICT) 18
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 20 mm
    • Nombre de dents (NOF) 22
    • Diamètre moyeu (DHUB) 130 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) QDMT 1205PDN-RM
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 9
    • Longueur utile (LU) 50 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIQUAD" Afficher tout