ETS D125-050W.62-10 T-Slot Endmills

Réf.: 3100735
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100735
EAN / GTIN 7291075089547
Réf. fabricant 3100735
Article hors catalogue L23980 2744

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 1.238″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 1.238″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.547″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.58″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop