ADK D2.00-4.00-W1.50 Fraises d'ébauche avec plaquettes ADKT/R-15 Dia. 32-100.

Réf.: 3100544
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100544
EAN / GTIN 7291075088847
Réf. fabricant 3100544
Article hors catalogue L23980 2231

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 4″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 7-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 4″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 7-1/2″

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout