Gilet Porte-Outils X1500 M

Réf.: 310013809900M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur schwarz
    Taille unisexe M
    Type de produit Gilets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 310013809900M
    EAN / GTIN 7330509303276
    Réf. fabricant 310013809900M

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    78% polyester, 22% coton, dobby, 330 gr/m²

    Détails
    Boucle latérale pour marteau
    Poche d'identité
    Porte-ceinture large
    Porte-couteau avec bouton

    Poches
    Poches poitrine, une avec rabat et poche téléphone et avec poche stylo
    Poches à clous - dos, Poches à clous - avec deux poches à ciseau avec rabat

    Fermeture frontale
    Glissière plastique à sens unique, Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable

    Description:

    • Distribuez le poids sur le haut du corps avec un gilet résistant et lavé aux vêtements
    • Il comporte deux poches de poitrine, une avec rabat et poche pour téléphone, et une avec poche pour stylo
    • Deux poches à clous renforcées et deux poches pour tournevis avec rabat