Bague 13X0,03 mm

Réf.: 309920 13X0,03
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
256 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 13 mm
Epaisseur b1 0,03 mm
Exécution mince
Norme DIN 2084
⌀ ext. 21 mm
Type de produit Bague

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309920 13X0,03
EAN / GTIN 4045197306586
Réf. fabricant 2084/13X0,03

Description

Exécution:

De 0,03 à 1 mm d’épaisseur. Découpées dans du feuillard trempé. L’écart de l’épaisseur b1 et de son parallélisme est fonction de la tolérance suivant DIN 1544.