{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 20 mm | |
Support | ER 32 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4537 E | |
⌀ ext. D | 32,7 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309418 20 | |
EAN / GTIN | 2050001767400 | |
Réf. fabricant | 13836012000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud avec joint et gicleurs 20 mm
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
94,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
37,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
48,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
⌀ ext. D | 32,7 | 33 | 32,7 |
⌀ serrage nominal d | 20 | 20 | 20 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |