Pinces de serrage ER Avec joint 5/16 mm

Réf.: 308959 5/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nom. d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER25
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 10 µm
    Type 429 E
    ⌀ ext. D 26 mm
    Longueur totale L 34 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308959 5/16
    EAN / GTIN 4062406104245
    Réf. fabricant 308959 5/16

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées. Polies. Uniquement pour ⌀ nom.