Tirette Mori-Seiki, étanche, type A ( L1 = 29 mm) 40

Réf.: 308630 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
777 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: ISO 7388-3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour cône 40
    Propriété de l'alésage avec alésage ⌀ 7 mm
    Norme pour les tirettes ISO 7388-3
    ⌀ moyeu D 23 mm
    ⌀ tête D1 19 mm
    Longueur totale L 54 mm
    L1 29 mm
    Filetage M M16
    Angle A 15 degré
    Couple de serrage maximal 50 Nm
    Pour cône SA avec code couleur SA 40
    Ouverture 19 mm
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308630 40
    EAN / GTIN 4045197485915
    Réf. fabricant 308630 40

    Description

    Description:

    Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

    Utilisation:

    • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
    • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

    Remarque(s):

    Version étanche − avec joint torique.
    Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
    ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange