{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308297 32 | |
EAN / GTIN | 4045197701633 | |
Réf. fabricant | 308297 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage avec arrosage et paroi renforcée 32 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
303,00 €
126,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
235,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
266,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
352,00 €
139,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Support | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
Longueur de col cote A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ ext. D | 52,5 | 53 | 53 | 56,6 |
⌀ serrage D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |