VDE Clé dynamométrique 1/2″ 10-50 Nm

Réf.: 3079066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3079066
    EAN / GTIN 4002805937280
    Réf. fabricant 3079066
    Article hors catalogue L60160 4913

    Description

    Description:

    Le système de saut génère un signal de déclenchement clair, tactile et audible
    Recalibrer sans détruire l'isolation
    Cliquet à denture fine avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174
    Bouton de sécurité pour empêcher le desserrage involontaire de l'insert de la clé à douille
    Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900

    Caractéristique(s):

    • Distance boîtier - centre du carré: 24 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: cliquet réversible
    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Nombre de dents: 72
    • Sens de serrage: Droite
    • Rangement: Boîte en plastique
    • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Assemblage
      • Fabrication
      • Maintenance et entretien
    • Largeur totale [mm]: 48 mm
    • Hauteur totale [mm]: 80 mm
    • Longueur totale [mm]: 369 mm
    • Longueur d'étalonnage: 279 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 48,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 62 mm
    • Nonius Nm: 0,25 Nm
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 5 °
    • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
    • Graduation de l'échelle: 2,5
    • Type d'échelle: Mono
    • 1000 V isolé: oui
    • Réglage fixe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: oui
    • Groupes cibles:
      • Automotive
      • Industrie électronique
      • Industrie
      • Militaire
      • Energie
      • Atelier
      • Société de distribution
      • Service
      • Construction d'armoires électriques