Mandrin court Type F 0,5-16 mm

Réf.: 307705 0,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: F
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support HSK-F 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme F
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Type standard
Longueur de col cote A 102 mm
⌀ ext. D 57 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307705 0,5-16
EAN / GTIN 4045197761156
Réf. fabricant 307705 0,5-16

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Précision de concentricité < 20 µm.

Livraison:

Avec clé de serrage avec poignée transversale.