{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 2 | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306790 2 | |
Réf. fabricant | 306790 2 |