Rail transversal rétrofit avec pavé conducteur nivello® largeur 1,2 m avec hauteur de poutre 98 mm

Réf.: 30369
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Domaine d'utilisation Leitern
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30369
EAN / GTIN 4031405303690
Réf. fabricant 030369

Description

Description:

  • Incl.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 149 mm
  • Hauteur : 147 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 1200 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Largeur de traverse : 1200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires