Support pour vis de mesure intégrées, écrou de serrage, pour arbre de 10 mm

Réf.: 303582
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
    Référence article 303582
    EAN / GTIN 4946368074153
    Réf. fabricant 303582
    Article hors catalogue L40010 6890

    Description

    Description:

    La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

    Caractéristique(s):

    Fonctions : Fixations pour têtes de micromètre avec écrou de serrage