Support pour vis de mesure intégrées, tige plate, pour tige de 9,5 mm

Réf.: 303571
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
Référence article 303571
EAN / GTIN 4946368074061
Réf. fabricant 303571
Article hors catalogue L40010 10653

Description

Description:

La fabrication individuelle de ″supports pour vis micrométriques″ peut être complexe et coûteuse. Mitutoyo propose une variété de supports micrométriques différents pour une large gamme d'applications. Ces supports sont en fonte nickelée. Il existe deux types de supports micrométriques: avec ou sans écrou de serrage sur la broche.

Caractéristique(s):

Fonctions : Fixations pour têtes de micromètres à tige lisse