{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 83,5 mm | |
⌀ ext. D | 49 mm | |
Long. utile L1 | 45,5 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrin HT 20 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
321,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
239,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
351,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
258,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
195,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Forme | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |