{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 302955 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100551 | |
Réf. fabricant | 302955 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 32 mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
146,00 €
119,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
85,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
70,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
87,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ ext. D | 58 | 58 | 58 | 58 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Précision de concentricité | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC |