Gilet Porte-Outils haute visibilité M

Réf.: 302718043300M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe M
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302718043300M
EAN / GTIN 7330509214510
Réf. fabricant 302718043300M

Description

Exécution:


Matière principale
85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²

Détails
Boucle à marteau latérale
Poche d'identité rétractable
Grands passants de ceinture
Ouverture dans le dos pour fixer le harnais de sécurité

Poches
Poches poitrine à suspension libre avec sangles de sécurité, une avec poche téléphone et une avec boutons brevetés et porte-couteau
Poches à clous - devant et derrière

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur les épaules et le corps

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique unidirectionnelle cachée, Double fermeture à glissière à l'avant pour une largeur réglable

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Gilet en tissu fluorescent à la fois résistant et souple.Nous garantissons jusqu'à 25 lavages à 85° avec conservation de la fluorescence
  • Certifié selon la norme EN471 Classe 2

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A