{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | BT 50 court | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 63 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302665 6 | |
EAN / GTIN | 4250122613138 | |
Réf. fabricant | 506.04.06.63.K |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB avec arrosage en bout 6 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
88,10 €
39,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
80,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
106,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
103,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
106,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
⌀ ext. D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |