Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, avec arrosage, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Réf.: 302414 32/12

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 12 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Longueur totale L 160 mm
Arrosage Non obturable
⌀ D2 24 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302414 32/12
Réf. fabricant 302414 32/12

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court et avec arrosage (non obturable).

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.