Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/16mm

Réf.: 302410 25/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 16 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 22 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302410 25/16
EAN / GTIN 4045197435866
Réf. fabricant 302410 25/16

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.