Gilet haute visibilité XXL/3XL

Réf.: 302310225300XXL/3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange
    Taille unisexe 2XL
    Type de produit Gilets de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302310225300XXL/3XL
    EAN / GTIN 7330509445877
    Réf. fabricant 302310225300XXL/3XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, tricoté en chaîne, 120g/m²

    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Collet en V, Col en bandeau

    Finition
    Dossier allongé

    Poches
    Poche intérieure pour documents
    Boucle radio

    Reflex
    Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

    Fermeture avant
    Glissière plastique à sens unique

    Description:

    • Un gilet hi-visuel léger qui est vraiment visible
    • Bandes réfléchissantes sur l'ensemble du vêtement, y compris sur les manches, pour être sûr d'être vu de toutes les directions
    • Fermeture éclair frontale et ouvertures intelligentes sur le côté, pour pouvoir atteindre vos poches principales
    • Certifié EN20471 Classe 3, XS/S Classe 2, ce qui signifie par exemple
    • que le gilet a des manches avec des réflecteurs

    Norme:

    • Combination Certification B ->M
    • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3