Mandrin expansible hydraulique court, exécution HT avec arrosage 12 mm

Réf.: 302031 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 50 mm
⌀ ext. D 42 mm
Long. utile L1 31 mm
Douille de réduction adaptée 302140; 302135
Arrosage oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302031 12
EAN / GTIN 4045197644763

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage ainsi que le fraisage léger et grosse ébauche.
  • Transmission de couple maximale 550 Nm, exécution HT (High Torque).
  • Caractéristiques d’amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, douilles de réduction 302135302187.

Remarque(s):

V = course de réglage maximale!
Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange