Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M12X131

Réf.: 301378 M12X131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M12×131
    Support ⌀ d = 25 mm
    Queue ⌀ d 25 mm
    Arrosage interne oui
    Vibration amorti
    ⌀ alésage D1 12,5 mm
    ⌀ D2 22 mm
    Long. utile L1 75 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301378 M12X131
    EAN / GTIN 4062406274894
    Réf. fabricant 301378 M12X131

    Description

    Exécution:

    • Antivibratoires.
    • Tolérance de queue h6.

    Utilisation:

    Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.