{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M5 / M8 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 30 mm | |
⌀ ext. D | 13 mm | |
⌀ alésage D1 | 5,5 mm | |
⌀ ajustement Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Type de produit | Réducteur |
Référence article | 301341 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4045197548399 | |
Réf. fabricant | 301341 M5/M8 |