Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille de réduction pour queues PSC 4

Réf.: 301275 4
  • Norme de porte-outils: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA 40
Norme de porte-outils DIN 69871; ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 40 mm
Longueur L 11 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301275 4
Réf. fabricant 301275 4

Description

Exécution:

Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée.

Utilisation:

Pour adaptation SA à PSC.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à queue polygonale (PSC) ISO 26623-1.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop