{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 50 mm | |
Force de serrage jusqu'à | 900 Nm | |
Clé à ergot adaptée 628400 | 45/50 | |
Type de produit | Mandrins de serrage |
Référence article | 300767 20 | |
EAN / GTIN | 4062406261238 | |
Réf. fabricant | 300767 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de serrage avec fonction de sécurité 20 mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
385,22 €
178,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
336,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 80 | 90 |
Forme | AD | AD |
Force de serrage jusqu'à | 900 | 500 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ ext. pinces de serrage D | 50 | 52 |
Type de produit | Mandrins de serrage | Mandrins de serrage |