GF M 6 IC 2,5xD

Réf.: 300716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300716
EAN / GTIN 4046122035335
Réf. fabricant 300716

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF M 6 IC 2,5xD

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 133,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.8 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 3.88 m
Ausladung: 2.8 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage