Volhardmetalen draadfrees / GFM D20x33xM3 IK GFM 1017

Réf.: 300234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 300234
EAN / GTIN 4046122025350
Réf. fabricant 300234

Description

Uitvoering:

Mit Werkzeug zu montieren

Omschrijving:

Volhardmetalen draadfrees / GFM D20x33xM3 IK GFM 1017

GFM
Vaste hardmetalen draadfrees met meerdere bereiken

Universeel toepasbaar gereedschap voor de productie van een groot draad-Ø bereik met dezelfde spoed.

Kenmerk:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3400 mm
Ausladung: 2161 mm
Höhe: 4500 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Tip:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage