Chariot emboîtable

Réf.: 2972
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots dessertes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2972
    EAN / GTIN 4017976029726
    Réf. fabricant 2972
    Article hors catalogue L90080 458

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 plateaux antidérapants plastifiés et hydrofuges. Largeur 843 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum plateau du haut : 80 kg.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 500
    Longueur de surface utile (mm): 1000
    Largeur de surface utile (mm): 700
    Longueur totale (mm): 1212
    Largeur totale (mm): 843
    Hauteur totale (mm): 1004
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 200 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires